Ability One 8020-01-621-3441 | Cọ Sơn Cắt Ngắn 2 Inch Nhựa Đen | 38rx42 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NĂNG LỰC MỘT 8020-01-621-3441 Cọ Sơn Cắt Ngắn Nhựa Đen 2 inch | AH8GMF 38RX42

ABILITY ONE 8020-01-621-3441 Bàn chải sơn Cắt ngắn 2 inch nhựa đen

Trong kho
Khoản mục: AH8GMF phần: 8020-01-621-3441Tham chiếu chéo: 38RX42
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
€10.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCọ sơn
Vật liệu lôngPolyester / Nylon
Chiều dài cọ3.5 "
Kích thước cọ2"
Loại bàn chảigóc Sash
Sơn phủTất cả sơn & lớp phủ
Xử lý vật liệutái chế nhựa
Loại sơnDầu, nước
bề dầy7"
UPC818273424894

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu lôngChiều dài cọKích thước cọSơn phủXử lý vật liệuLoại sơnbề dầyGiá cả
NĂNG LỰC MỘT 8020-01-596-4244 Cọ sơn Khung góc 2 inch 11-1/2 inch | AG9VPC 22N701 8020-01-596-4244Polyester2.5 "2"Dựa trên latexGỗ cứng bạch dương-9 / 16 "€14.61
NĂNG LỰC MỘT 8020-01-596-4251 Cọ sơn Khung góc 2 inch 10-1/2 inch | AG9VPD 22N704 8020-01-596-4251Tóc trung quốc2.5 "2"Hầm dầunhựaDầu1 / 2 "€18.56
NĂNG LỰC MỘT 8020-01-621-3442 Cọ Sơn Cắt Ngắn Màu Tím 2 inch | AH8GME 38RX41 8020-01-621-3442Polyester / Nylon3.5 "2"Tất cả sơn & lớp phủCao suDầu, nước2"€13.69
NĂNG LỰC MỘT 8020-01-621-3440 Cọ Sơn Cắt Ngắn 1-1/2 inch Đen | AH8GMG 38RX43 8020-01-621-3440Polyester / Nylon2"1.5 "Tất cả sơn & lớp phủtái chế nhựaDầu, nước3 / 8 "€10.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABILITY ONE 8020-01-621-3441 Bàn chải sơn Cắt ngắn 2 inch nhựa đen
€10.96 /đơn vị