Ability One 7920-01-630-1595 | Chổi Có Tay Cầm Khối Polypropylen 24 | 38ev86 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NĂNG LỰC MỘT 7920-01-630-1595 Chổi có Tay cầm Polypropylene 24 Khối | AH7ZFV 38EV86

ABILITY ONE 7920-01-630-1595 Chổi có xử lý Polypropylene 24 khối

Trong kho
Khoản mục: AH7ZFV phần: 7920-01-630-1595Tham chiếu chéo: 38EV86
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
€92.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐẩy chổi
Kháng axit
Vật liệu khốiCây phong
Kích thước khối24 "
Màu lôngnâu
Vật liệu lôngpolypropylene
Ứng dụng chổiThô
Loại kết nối chổiCó ren
Lớp chổiNhiệm vụ nặng nề
Đường kính cán chổi15 / 16 "
Chiều dài tay cầm chổi56.5 "
Vật liệu xử lý chổiKim loại
Vật liệu đầu tay cầm chổinhựa
Hệ thống mã hóa màuKhông
Xử lý MàuĐen
Chiều dài cắt3.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.98
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)151.38
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chống hóa chất: Có
  • Chiều rộng chổi: 24 "

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu khốiKích thước khốiMàu lôngVật liệu lôngỨng dụng chổiLớp chổiChiều dài cắtGiá cả
NĂNG LỰC MỘT 7920-00-243-3407 Chổi đẩy 50 Tampico 50 Polyester mịn | AC3DCW 2RRA2 7920-00-243-3407Cây phong18 "Đen50% Tampico, 50% Polyester mịnMịnNhiệm vụ trung bình3"€56.70
NĂNG LỰC MỘT 7920-01-554-7100 Chổi Đẩy Khối Gỗ Polypropylene 16 Inch Chiều Dài Tổng Thể | AC3DDC2RRC2 7920-01-554-7100Gỗ16 "-polypropylene--6"€43.10
NĂNG LỰC MỘT 7920-00-267-2967 Chổi Đẩy 6-3/4 Inch Cắt Len | AE4LCA 5LG66 7920-00-267-2967Cây phong16 "----6.75 "€38.86
NĂNG LỰC MỘT 7920-01-630-3062 Chổi có Tay cầm Polypropylene 24 Khối | AH7ZFW 38EV87 7920-01-630-3062Cây phong24 "Đenpolypropylene-Nhiệm vụ trung bình3.25 "€92.31
NĂNG LỰC MỘT 7920-01-630-3063 Chổi có Tay cầm Polypropylene 24 Khối | AH7ZFX 38EV88 7920-01-630-3063Cây phong24 "màu xámpolypropyleneMịnNhiệm vụ nhẹ3.25 "€108.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-630-1595 Chổi có xử lý Polypropylene 24 khối
€92.35 /đơn vị