Ability One 7920-01-513-3298 | Bông Lau Ướt #32 | 5bb15 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NĂNG LỰC MỘT 7920-01-513-3298 Bông lau ướt #32 | AE3BJG 5BB15

ABILITY ONE 7920-01-513-3298 Bông lau ướt # 32

Trong kho
Khoản mục: AE3BJG phần: 7920-01-513-3298Tham chiếu chéo: 5BB15
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
€19.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCây lau ướt đầu cắt
Vật liệu cơ bảnBông
MàuTự nhiên
trọng lượng khô28 đến 34 oz.
Loại kết thúcCắt
Kích thước băng đô1.5 "
Có thể giặt được
Chiều dài19 "
Vật chấtBông
Phong cách lauChuỗi
chổ4
UPC640624307453
Chiều rộng6.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.75
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)52.07
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS9603908050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtrọng lượng khôCó thể giặt đượcChiều dàiChiều rộngGiá cả
NĂNG LỰC MỘT 7920-01-513-3317 Bông lau ướt #24 | AE3BJE 5BB13 7920-01-513-331716 đến 22 oz.Không19 "6.5 "€15.19
NĂNG LỰC MỘT 7920-01-513-3316 Bông lau ướt #16 | AE3BJF 5BB14 7920-01-513-33168 đến 16 oz.15 "6"€10.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-513-3298 Bông lau ướt # 32
€19.07 /đơn vị