Ability One 7920-01-458-8208 | Chổi Góc Pantone Chiều Dài 52 Inch | 5lg99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NĂNG LỰC MỘT 7920-01-458-8208 Chổi góc Pantone Chiều dài 52 inch | AJ2HZE 5LG99

ABILITY ONE 7920-01-458-8208 Pantone Angle Chổi dài 52 inch

Trong kho
Khoản mục: AJ2HZE phần: 7920-01-458-8208Tham chiếu chéo: 5LG99

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€26.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChổi góc
Kháng axitKhông
Màu lôngMàu xanh da trời
Vật liệu lôngPantone
Ứng dụng chổiBán mịn
Lớp chổiNhiệm vụ nhẹ
Hệ thống mã hóa màuKhông
Xử lý MàuMàu xanh da trời
Xử lý Dia.3 / 4 "
Xử lý Chiều dài46 "
Xử lý vật liệuKim loại
Quét mặt6-1 / 2 "
Chiều dài cắt5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)134.62
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chống hóa chất: Không

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-458-8208 Pantone Angle Chổi dài 52 inch
€26.51 /đơn vị