Ability One 7920-00-255-5135 | Bàn Chải Tiện Ích 29jl50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NĂNG LỰC MỘT 7920-00-255-5135 Bàn chải tiện ích Đồng 13-3/4 Inch Dài x 1 Inch Rộng Pk12 | AF8YJK 29JL50

ABILITY ONE 7920-00-255-5135 Bàn chải tiện ích Đồng 13-3 / 4 inch Chiều dài x Chiều rộng 1 inch Pk12

Trong kho
Khoản mục: AF8YJK phần: 7920-00-255-5135Tham chiếu chéo: 29JL50
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
€807.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải tiện ích
Kháng axit
Vật liệu khốiCao su và da
Kích thước khối1 "x 13-3 / 4"
Màu lôngTự nhiên
Vật liệu lôngĐồng berili
Chiều dài cọ6"
Chiều rộng bàn chải3"
Hệ thống mã hóa màuKhông
Tuân thủ FDAKhông
Xử lý Chiều dài7.5 "
Xử lý vật liệuGỗ
Số hàng19
Chiều dài tổng thể13.5 "
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.92
Chiều cao tàu (cm)9.53
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)17.15
Mã HS9603500000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-255-5135 Bàn chải tiện ích Đồng 13-3 / 4 inch Chiều dài x Chiều rộng 1 inch Pk12
€807.14 /đơn vị