Ability One 5640-00-103-2254 | Băng Keo 2 Inch X 60 Yard Bạc | 1xeb5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NĂNG LỰC MỘT 5640-00-103-2254 Băng keo 2 inch x 60 Yard Silver | AB4DZJ 1XEB5

ABILITY ONE 5640-00-103-2254 Duct Tape 2 inch x 60 Yard Silver

Trong kho
Khoản mục: AB4DZJ phần: 5640-00-103-2254Tham chiếu chéo: 1XEB5
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
€25.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng keo
Cường độ bám dính85 oz./in.
DínhCao su
MàuGói Bạc
đường kính5.75 "
Chiều dài60yd.
Vật chấtVải tráng polyethylene
Hiệu suất Temp.40 độ đến 200 độ F
Hình dạngCuộn liên tục
Độ bền kéo27 lb./in.
bề dầy9tr.
UPC994138561383
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.67
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3919102010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCường độ bám dínhMàuđường kínhVật chấtHiệu suất Temp.Độ bền kéobề dầyGiá cả
NĂNG LỰC MỘT 7510-00-074-4952 Băng keo 2 inch x 60 Yard Trắng | AB4DZK 1XEB6 7510-00-074-495256 oz./in.trắng6.5 "Polyetylen, Vải, Cao su, Nhựa hydrocacbon, Chất độn-65 độ đến 160 độ F34 lb./in.12tr.€40.28
ABILITY ONE 5640-01-577-5963 Băng keo, Ableone, Std Duty, 2 Inch X 60 Yd, Màu xanh lam, Cuộn liên tục, Gói Số lượng 1 | CN7YPU 56CL15 5640-01-577-5963-------€31.13
ABILITY ONE 7510-00-074-5124 Băng keo, Ableone, Std Duty, 2 Inch X 60 Yd, Màu xanh lá cây, Cuộn liên tục, Gói Số lượng 1 | CN7YPV 5LG41 7510-00-074-5124-------€51.98
ABILITY ONE 7510-00-074-4969 Băng keo, Ableone, Std Duty, 2 Inch X 60 Yd, Màu đỏ, Cuộn liên tục, Gói Số lượng 1 | CN7YPW 5LG40 7510-00-074-4969-------€41.65
ABILITY ONE 7510-00-074-4963 Băng keo, Ableone, Std Duty, 3 Inch X 60 Yd, Màu đen, Cuộn liên tục, Gói Số lượng 1 | CN7YPX 54ZV39 7510-00-074-4963-------€55.48
Khả năng ONE 7510-00-074-4996 Băng keo, màu đỏ | CN7YPY 60NK47 7510-00-074-4996-------€62.83
ABILITY ONE 7510-00-074-4961 Băng keo, Ableone, Std Duty, 2 Inch X 60 Yd, Màu đen, Cuộn liên tục, Gói Số lượng 1 | CN7YPZ 5LG39 7510-00-074-4961-------€48.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABILITY ONE 5640-00-103-2254 Duct Tape 2 inch x 60 Yard Silver
€25.97 /đơn vị