Ability One 5120-01-630-3067 | Tuốc nơ vít 39ce01 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NĂNG LỰC MỘT 5120-01-630-3067 Tua vít có rãnh hình tròn 3/16 x 3 inch có lục giác | AH8YLY 39CE01

ABILITY ONE 5120-01-630-3067 Tua vít có rãnh tròn 3/16 x 3 inch với Hex

Trong kho
Khoản mục: AH8YLY phần: 5120-01-630-3067Tham chiếu chéo: 39CE01
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
€28.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCái vặn vít
Kết thúccơ rôm
Thiết kế xử lýCông thái học với Ngừng ngón tay cái
Xử lý vật liệuAcetate
Chiều dài tổng thể6.125 "
Chiều dài chân3"
Vật liệu chânThép
Hình dạng chânVòng với Hex Bolster
Tether có thểKhông có khả năng Tether
Kích thước mẹo3 / 16 "
Kiểu MẹoKeystone Rãnh
Nhóm kiểu Mẹorãnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.69
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)2.69
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kiểu đầu tuốc nơ vít: Có rãnh

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước mẹoThiết kế xử lýXử lý vật liệuKiểu MẹoNhóm kiểu MẹoMụcChiều dài tổng thểChiều dài chânGiá cả
NĂNG LỰC MỘT 5120-01-367-3794 Tua vít Phillips #1 x Vòng 3 inch có lục giác | AH8YLQ 39CD93 5120-01-367-3794#1Công thái học với Ngừng ngón tay cáiAcetatePhillipsĐiểm chéo / PhillipsCái vặn vít7"3"€27.33
NĂNG LỰC MỘT 5120-01-630-3066 Tuốc nơ vít có rãnh 7/16 x 9-7/8 Round with Hex | AH8YLR 39CD94 5120-01-630-30667/16Công thái học với Ngừng ngón tay cáiAcetateKeystone RãnhrãnhCái vặn vít14.75 "9.875 "€54.27
NĂNG LỰC MỘT 5120-01-630-6490 Tuốc nơ vít Phillips #2 x Vòng 1-1/2 có đầu lục giác | AH8YLT 39CD95 5120-01-630-6490#2Công thái học với Ngừng ngón tay cáiAcetatePhillipsĐiểm chéo / PhillipsCái vặn vít3.5 "1.5 "€24.15
NĂNG LỰC MỘT 5120-01-630-3068 Tua vít có rãnh tròn 1/4 x 4 inch có lục giác | AH8YLU 39CD96 5120-01-630-30681 / 4 "Công thái học với Ngừng ngón tay cáiAcetateKeystone RãnhrãnhCái vặn vít7.875 "4"€37.70
NĂNG LỰC MỘT 5120-01-367-3800 Tua vít Phillips #4 x Vòng 6 inch có lục giác | AH8YLV 39CD97 5120-01-367-3800#4Công thái học với Ngừng ngón tay cáiAcetatePhillipsĐiểm chéo / PhillipsCái vặn vít11.5 "6"€40.92
NĂNG LỰC MỘT 5120-01-630-6488 Tua vít Phillips #2 x Vòng 4 inch có lục giác | AH8YLW 39CD98 5120-01-630-6488#2Công thái học với Ngừng ngón tay cáiAcetatePhillipsĐiểm chéo / PhillipsCái vặn vít7 15 / 16 "4"€29.60
NĂNG LỰC MỘT 5120-01-630-3064 Tuốc nơ vít có rãnh 1/4 x 1-7/8 Round with Hex | AH8YLX 39CD99 5120-01-630-30641 / 4 "Công thái học với Ngừng ngón tay cáiAcetateKeystone RãnhrãnhCái vặn vít3.5 "1.875 "€22.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABILITY ONE 5120-01-630-3067 Tua vít có rãnh tròn 3/16 x 3 inch với Hex
€28.55 /đơn vị