Ability One 5120-00-900-6095 | Búa Tạ Hai Mặt 6 Lb 35 In L | 33nt35 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NĂNG LỰC MỘT 5120-00-900-6095 Búa tạ Hai mặt 6 Lb 35 In L | AG3NBQ 33NT35

ABILITY ONE 5120-00-900-6095 Búa tạ hai mặt 6 Lb 35 In L

Trong kho
Khoản mục: AG3NBQ phần: 5120-00-900-6095Tham chiếu chéo: 33NT35
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
€96.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBúa tạ hai mặt
Đường kính mặt2.125 "
Xử lý MàuĐen / Vàng
Thiết kế xử lýTay cầm chống trượt
Xử lý vật liệuSợi thủy tinh
Màu đầuTự nhiên
Trưởng Chiều dài6"
Vật liệu đầuThép giả
Trọng lượng đầu6 lb
Trưởng Width2"
Chiều dài tổng thể35 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC999569952465

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.72
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)88.14
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8205206000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính mặtTrưởng Chiều dàiTrọng lượng đầuTrưởng WidthChiều dài tổng thểGiá cả
NĂNG LỰC MỘT 5120-00-900-6097 Búa tạ Hai mặt 10lb 35-1/2inl | AG3NBM 33NT32 5120-00-900-60972.5 "6.75 "10 lb2.25 "35.5 "€105.37
NĂNG LỰC MỘT 5120-01-598-5653 Búa tạ 20 lb, Đầu thép rèn hai mặt | AG3NBN 33NT33 5120-01-598-56533.25 "8.625 "20 lb3"36 "€202.95
NĂNG LỰC MỘT 5120-00-900-6098 Búa tạ Hai mặt 12lb 35-1/2inl | AG3NBP 33NT34 5120-00-900-60982.625 "7.625 "12 lb2.375 "35.5 "€122.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABILITY ONE 5120-00-900-6095 Búa tạ hai mặt 6 Lb 35 In L
€96.46 /đơn vị