Ar Bắc Mỹ Sw703 | Thép không gỉ xoay 4500 Psi | 35hx57 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AR BẮC MỸ SW703 Xoay Inox 4500 Psi | AG4YQJ 35HX57

A.R. NORTH AMERICA SW703 Thép không gỉ xoay 4500 Psi

Trong kho
Khoản mục: AG4YQJ phần: SW703Tham chiếu chéo: 35HX57
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
€38.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXoay
Kích thướcĐường kính 2 "L x 1-7 / 64".
Inlet3 / 8 "NPT
Vật chấtThau
Max. Dòng chảy8 gpm
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.302 độ F
Max. Sức ép4500 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8424909080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thướcVật chấtMax. Dòng chảyMax. Sức épGiá cả
AR BẮC MỸ CW212210 Xoay 4060 Psi 3/8 Inch Npt | AG4YQG 35HX55 CW212210Đường kính 2-1 / 2 "L x 1-3 / 4".Thép không gỉ12 gpm4060€222.89
AR BẮC MỸ SW701 Xoay 4500 Psi 3/8 Inch Npt | AG4YQH 35HX56 SW701Đường kính 2 "L x 1-7 / 64".Thép không gỉ8 gpm4500 psi€57.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

A.R. NORTH AMERICA SW703 Thép không gỉ xoay 4500 Psi
€38.98 /đơn vị