Ar Bắc Mỹ Rotojet400-10 | Vòi phun Turbo bằng đồng thau 5800 Psi Kích thước 10 | 35hx58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AR BẮC MỸ ROTOJET400-10 Vòi Turbo Đồng thau 5800 psi Cỡ 10 | AG4YQK 35HX58

A.R. NORTH AMERICA ROTOJET400-10 Vòi Turbo Đồng thau 5800 psi Kích thước 10

Trong kho
Khoản mục: AG4YQK phần: ROTOJET400-10Tham chiếu chéo: 35HX58
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
€299.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi phun Turbo
GPM @ 1000 PSI5.0
GPM @ 1500 PSI6.1
GPM @ 2000 PSI7.0
GPM @ 2500 PSI7.9
GPM @ 3000 PSI8.6
GPM @ 3500 PSI9.3
GPM @ 4000 PSI10.0
GPM @ 5000 PSI11.1
GPM @ 800 PSI4.4
Inlet1/4 "(F) NPT
Vật chấtThau
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.200 độ F
Max. Sức ép5800 psi
Kích thước vòi phun10
Góc phun vòi15 Degrees

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8424909080

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước lỗ (1.3mm)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIKích thước vòi phunGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIGPM @ 3500 PSIGiá cả
AR BẮC MỸ ROTOJET400-12 Vòi Turbo Đồng thau 5800 psi Cỡ 12 | AG4YQL 35HX59 ROTOJET400-125.36.07.3128.49.410.311.2€299.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

A.R. NORTH AMERICA ROTOJET400-10 Vòi Turbo Đồng thau 5800 psi Kích thước 10
€299.54 /đơn vị