Ar Bắc Mỹ Nzmeg5p15-200 | Kích Thước Đầu Phun 20 5000 Psi - Gói 5 | 1mdh4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AR BẮC MỸ NZMEG5P15-200 Kích thước vòi phun 20 5000 Psi - Gói 5 | AB2JUA 1MDH4

A.R. NORTH AMERICA NZMEG5P15-200 Kích Thước Vòi Phun 20 5000 Psi - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AB2JUA phần: NZMEG5P15-200Tham chiếu chéo: 1MDH4
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
€74.76 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi phun
GPM @ 1000 PSI10
GPM @ 1500 PSI12.25
GPM @ 2000 PSI14.14
GPM @ 2500 PSI15.81
GPM @ 3000 PSI17.32
GPM @ 3500 PSI18.71
GPM @ 4000 PSI20
GPM @ 5000 PSI22.36
GPM @ 800 PSI8.94
Inlet1/4 "(M) NPT
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.200 độ F
Max. Sức ép5000 psi
Kích thước vòi phun20
Góc phun vòi0 đến 40 độ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8424909080
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIKích thước vòi phunGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIGPM @ 3500 PSIpkg. Số lượngGiá cả
AR BẮC MỸ NZMEG5P15-040 Vòi Xịt Nam Size 4.0 - Gói 5 | AB2JTK 1MDF8 NZMEG5P15-0401.792.002.4542.833.163.463.745€55.40
AR BẮC MỸ NZMEG5P15-045 Vòi Xịt Nam Size 4.5 - Pack Of 5 | AB2JTL 1MDF9 NZMEG5P15-0452.012.252.764.53.183.563.904.215€54.00
AR BẮC MỸ NZMEG5P15-050 Vòi Xịt Nam Size 5.0 - Pack Of 5 | AB2JTM 1MDG1 NZMEG5P15-0502.242.503.0653.543.954.334.685€54.18
AR BẮC MỸ NZMEG5P15-055 Vòi Xịt Nam Size 5.5 - Pack Of 5 | AB2JTN 1MDG2 NZMEG5P15-0552.462.753.375.53.894.354.765.145€54.00
AR BẮC MỸ NZMEG5P15-065 Vòi Xịt Nam Size 6.5 - Pack Of 5 | AB2JTP 1MDG3 NZMEG5P15-0652.913.253.986.54.605.145.636.085€52.80
AR BẮC MỸ NZMEG5P15-080 Vòi Xịt Nam Size 8.0 - Gói 5 | AB2JTR 1MDG5 NZMEG5P15-0803.584.004.9085.666.326.937.485€52.80
AR BẮC MỸ NZMEG5P15-035 Vòi Xịt Nam Size 3.5 - Pack Of 5 | AB2JTY 1MDH2 NZMEG5P15-0351.571.752.143.52.472.773.033.275€54.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

A.R. NORTH AMERICA NZMEG5P15-200 Kích Thước Vòi Phun 20 5000 Psi - Gói 5
€74.76 /đóng gói