Ar Bắc Mỹ Altpr35-70 | Kích thước vòi phun 6.5 5075 Psi | 1mde8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AR BẮC MỸ ALTPR35-70 Kích Thước Vòi Phun 6.5 5075 Psi | AB2JTA 1MDE8

A.R. NORTH AMERICA ALTPR35-70 Kích Thước Vòi Phun 6.5 5075 Psi

Trong kho
Khoản mục: AB2JTA phần: ALTPR35-70Tham chiếu chéo: 1MDE8
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
€180.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi phun Turbo quay
GPM @ 1000 PSI3.19
GPM @ 1500 PSI4.03
GPM @ 2000 PSI4.7
GPM @ 2500 PSI5.3
GPM @ 3000 PSI5.86
GPM @ 3500 PSI6.31
GPM @ 4000 PSI6.8
GPM @ 5000 PSI7.18
GPM @ 800 PSI3.13
Inlet1/4 "(F) NPT
Vật chấtThân đồng rắn với lỗ gốm
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.195 độ F
Max. Sức ép4500 psi
Kích thước vòi phun6.5

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.64
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8424909080
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIMax. Sức épKích thước vòi phunGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIGiá cả
AR BẮC MỸ ALTPR25-30 Turbo Rotary Spray Nozzle Size 4 3625psi | AB2JRV 1MDE3 ALTPR25-301.792.022.523625 psi42.933.33.59€140.03
AR BẮC MỸ ALTPR25-50 Kích Thước Đầu Phun 5.5 Đến 6 3625 Psi | AB2JRW 1MDE4 ALTPR25-502.462.773.483625 psi5.5 để 64.14.565.04€141.11
AR BẮC MỸ ALTPR25-70 Kích Thước Đầu Phun 7 Đến 7.5 3625 Psi | AB2JRX 1MDE5 ALTPR25-703.133.554.43625 psi7 để 7.55.145.756.3€141.11
AR BẮC MỸ ALTPR35-30 Kích Thước Vòi Phun 4 4500psi | AB2JRY 1MDE6 ALTPR35-301.792.022.524500 psi42.933.33.59€187.95
AR BẮC MỸ ALTPR35-50 Kích Thước Vòi Phun 5.5 4500 Psi | AB2JRZ 1MDE7 ALTPR35-502.462.773.484500 psi5.54.14.565.04€180.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

A.R. NORTH AMERICA ALTPR35-70 Kích Thước Vòi Phun 6.5 5075 Psi
€180.56 /đơn vị