Ar Bắc Mỹ Al326x | Đầu nối dài cách điện 59 Inch 5000 Psi | 1mdd7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AR BẮC MỸ AL326X Lance Mở rộng Cách điện 59 Inch 5000 Psi | AB2JRP 1MDD7

A.R. NORTH AMERICA AL326X Mở rộng cách điện Lance 59 inch 5000 Psi

Trong kho
Khoản mục: AB2JRP phần: AL326XTham chiếu chéo: 1MDD7
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
€52.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLance mở rộng cách điện
Inlet1/4 "MNPT
Chiều dài59 "
Vật chấtThép mạ kẽm
Max. Dòng chảy10.5 gpm
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.302 độ F
Max. Sức ép5000 psi
Cửa hàng1/4 "MNPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.28
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)149.86
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8424209000
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiGiá cả
AR BẮC MỸ AL323X Lance Mở rộng Cách điện 24 Inch 5000 Psi | AB2JRH 1MDD1 AL323X24 "€29.45
AR BẮC MỸ AL324XX Lance mở rộng cách điện 36 inch 5000 Psi | AB2JRJ 1MDD2 AL324XX36 "€31.79
AR BẮC MỸ AL325X Lance mở rộng cách điện 48 inch 5000 Psi | AB2JRK 1MDD3 AL325X48 "€42.46
AR BẮC MỸ AL361 Cây thương mở rộng cách điện 36 inch 5000 Psi | AB2JRL 1MDD4 AL36136 "€52.57
AR BẮC MỸ AL362 Cây thương mở rộng cách điện 48 inch 5000 Psi | AB2JRM 1MDD5 AL36248 "€67.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL326X Mở rộng cách điện Lance 59 inch 5000 Psi
€52.88 /đơn vị