Ar Bắc Mỹ Al0124722590 | Vòi thoát nước xoay Kích thước 6 3600 Psi | 3anu9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AR BẮC MỸ AL0124722590 Kích Thước Vòi Cống Xoay 6 3600 Psi | AC8JEK 3ANU9

A.R. NORTH AMERICA AL0124722590 Kích thước vòi thoát nước xoay 6 3600 Psi

Trong kho
Khoản mục: AC8JEK Kiểu: AL0124722590Tham chiếu chéo: 3ANU9
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
€121.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi thoát nước xoay
GPM @ 1000 PSI3
GPM @ 1500 PSI3.67
GPM @ 2000 PSI4.24
GPM @ 2500 PSI4.74
GPM @ 3000 PSI5.2
GPM @ 3500 PSI5.61
GPM @ 4000 PSI6
GPM @ 800 PSI2.68
Inlet1/4 "(F) NPT
Vật chấtĐồng thau / thép không gỉ
Max. Sức ép3600 psi
Kích thước vòi phun6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8424909080
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIInletKích thước vòi phunGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIGiá cả
AR BẮC MỸ AL0124722570 Kích Thước Vòi Cống Xoay 4.5 3600 Psi | AC8JEJ 3ANU8 AL01247225702.012.252.761/4 "(F) NPT4.53.183.563.9€121.14
AR BẮC MỸ AL0124722610 Kích Thước Vòi Cống Xoay 4.5 3600 Psi | AC8JEL 3ANV1 AL01247226102.012.252.763/8 "(F) NPT4.53.183.563.9€149.15
AR BẮC MỸ AL0124722620 Kích Thước Vòi Cống Xoay 5 3600 Psi | AC8JEM 3ANV2 AL01247226202.242.53.063/8 "(F) NPT53.543.954.33€147.55
AR BẮC MỸ AL0124722650 Kích Thước Vòi Cống Xoay 8.5 3600 Psi | AC8JEN 3ANV3 AL01247226503.84.255.213/8 "(F) NPT8.56.016.727.36€277.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL0124722590 Kích thước vòi thoát nước xoay 6 3600 Psi
€121.14 /đơn vị