A&D WEIGHING HW-100KWP Cân kỹ thuật số 200 lb.
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang điểm nền tảng |
Chế độ ứng dụng | Trọng lượng |
Sức chứa | 200 lb |
Cổng kết nối | RS-232C |
Kỹ thuật số / Cơ khí | Kỹ thuật số |
Giao diện | VFD |
Tốt nghiệp | 0.02 lb |
Vật liệu vỏ | Thép không gỉ |
Đơn vị đo lường | lb |
Chiều cao tổng thể | 30 57 / 64 " |
Chiều dài tổng thể | 27.593 |
Chiều rộng tổng thể | 15 13 / 32 " |
Vật liệu nền tảng | Thép không gỉ |
Đơn vị năng lượng | 120 VAC |
Hạng mục phụ | Quy mô mục đích chung |
Cân chiều sâu bề mặt | 15.5 " |
Chiều rộng bề mặt cân | 21 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 24.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 33.66 |
Chiều dài tàu (cm) | 92.71 |
Chiều rộng tàu (cm) | 46.36 |
Quốc gia | KR |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.