AD Cân Ht-300 | Cân kỹ thuật số 310g | 19nd50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

A&D WEIGHING HT-300 Cân kỹ thuật số 310g | AG9DRF 19ND50

A&D WEIGHING HT-300 Cân kỹ thuật số 310g

Trong kho
Khoản mục: AG9DRF phần: HT-300Tham chiếu chéo: 19ND50
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
€185.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân bàn nhỏ gọn
Chế độ ứng dụngTrọng lượng
Sức chứa310g
Kỹ thuật số / Cơ khíKỹ thuật số
Giao diệnLCD
Tốt nghiệp0.1g
Vật liệu vỏNhựa ABS
Đơn vị đo lườngg
Chiều cao tổng thể1 47 / 64 "
Chiều dài tổng thể5 23 / 64 "
Chiều rộng tổng thể7 11 / 16 "
Vật liệu nền tảngNhựa ABS
Đơn vị năng lượngPin AA
Hạng mục phụCân bằng chính xác
Cân chiều sâu bề mặt5"
Chiều rộng bề mặt cân5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.93
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Washdown: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCân chiều sâu bề mặtSức chứaGiao diệnChiều rộng bề mặt cânChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểVật liệu nền tảngGiá cả
Cân A&D Cân kỹ thuật số GP-61K 61kg | AG9DRB 19NC92 GP-61K15 "61kgVFD13.5 "25 21 / 32 "24 7 / 32 "14 11 / 16 "Thép không gỉ€9,133.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

A&D WEIGHING HT-300 Cân kỹ thuật số 310g
€185.61 /đơn vị