AD Cân Hl-200i | Cân nhỏ gọn 3wrf1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

A&D WEIGHING HL-200I Cân kỹ thuật số nhỏ gọn Bệ thép không gỉ 200g Cap | AD2YRF 3WRF1

A&D WEIGHING Quy mô kỹ thuật số nhỏ gọn HL-200I Nền tảng thép không gỉ 200g Nắp

Trong kho
Khoản mục: AD2YRF phần: HL-200ITham chiếu chéo: 3WRF1
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
€155.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuy mô nhỏ gọn
Chế độ ứng dụngTrọng lượng
Sức chứa200g
Cổng kết nốiRS-232 cho PC
Kỹ thuật số / Cơ khíKỹ thuật số
Giao diệnLCD
Tốt nghiệp0.1g
Vật liệu vỏNhựa ABS
Chiều cao tổng thể2"
Chiều dài tổng thể5 1 / 16 "
Chiều rộng tổng thể7.5 "
Vật liệu nền tảngThép không gỉ
Đơn vị năng lượng(4) Pin AA
Cân chiều sâu bề mặt5.125 "
Chiều rộng bề mặt cân5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)17.15
Mã HS8423810040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaTốt nghiệpVật liệu vỏGiá cả
A&D WEIGHING HL-2000I Cân kỹ thuật số nhỏ gọn Bệ thép không gỉ Công suất 2000g | AD2YRG 3WRF2 HL-2000I2000g1gnhựa€155.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

A&D WEIGHING Quy mô kỹ thuật số nhỏ gọn HL-200I Nền tảng thép không gỉ 200g Nắp
€155.74 /đơn vị