80/20 9025-145 Dạng ống, Mặt bích kép trên một mặt, Chiều dài 145 inch, Nhôm, Trong suốt
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hồ sơ |
Màu | Trong sáng |
Kết thúc | anot hóa |
Lớp | 6105-T5 |
Chiều cao | 1.5 " |
Chiều dài | 145 " |
Vật chất | Nhôm |
Modulus co giãn | 10200000 lbs./ inch vuông. |
Diện tích bề mặt | 0.2889 sq. In. |
Kiểu | Đơn đôi mặt bích, không bu lông |
UPC | 8053672294613 |
Trọng lượng / Ft. | 354 lb. |
Chiều rộng | 1" |
Yield Strength | 35000 psi |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.88 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 368.3 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 7604210000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Yield Strength | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9025-72 | 72 " | 1" | 1.5 " | 35000 psi | €34.82 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.