80/20 6534 | Vòng bi tuyến tính, lỗ phanh, 4 khe, kích thước 6 x 5-1/2 x 1-7/8 inch, nhôm | 2rcn2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 6534 Vòng bi tuyến tính, lỗ phanh, 4 khe, kích thước 6 x 5-1/2 x 1-7/8 inch, Nhôm | AC3BMJ 2RCN2

80/20 6534 Vòng Bi Tuyến Tính, Lỗ Phanh, 4 Khe, Kích Thước 6 x 5-1/2 x 1-7/8 Inch, Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AC3BMJ phần: 6534Tham chiếu chéo: 2RCN2
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
€181.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcẢnh hưởng theo tuyến tính
Loại mangĐỆM UHMW
Chiều rộng cơ thể5.5 "
Kích thước Bolt5 / 16-18
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A1.875 "
Kích thước AA0.75 "
Kích thước AB0.625 "
Thứ nguyên B0.375 "
Thứ nguyên C1.5 "
Kích thước D0.125 "
Thứ nguyên E4.005 "
Kích thước F0.25 "
Kích thước G3.505 "
Kích thước H0.493 "
Thứ nguyên J0.748 "
Thứ nguyên K0.25 "
Kích thước L5.5 "
Thứ nguyên M6"
Thứ nguyên N1.5 "
Kích thước P (In.)0.75 "
Thứ nguyên Q0.375 "
Thứ nguyên R2"
Thứ nguyên S1.5 "
Thứ nguyên T1.5 "
Thứ nguyên V0.343 "
Kích thước W0.328 "
Thứ nguyên X4.75 "
Thứ nguyên Y1.5 "
Kích thước Z1.5 "
Kết thúcanot hóa
Độ dày mặt bích0.375 Trong.
Lớp6105-T5
Chiều cao1.875 "
Loại khóaTùy chọn
Bôi trơnLau khô
Vật chấtNhôm
Gắn bu lông (In.)5 / 16-18
Gắn lỗ0.328 "
Trung tâm lỗ lắp1.5 "
Gắn lỗ Dia.0.328 "
Chiều cao tổng thể1.875 "
Chiều dài tổng thể6"
Chiều rộng tổng thể5.5 "
Chất liệu padNhựa UHMW
Quy trình xét duyệtĐùn
Chiều rộng khe0.32 "
Dia đề.10-32 FHSCS
Kích thước chủ đề5 / 16 "-18
KiểuMặt bích đôi chu kỳ cao
Chiều rộng5.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.79
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8483304080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CLớpVật chấtMàuGiá cả
80/20 6536 Vòng bi tuyến tính có lỗ phanh, 3 khe, kích thước 6 x 4 x 1-7/8 inch, Nhôm | AC3BMG 2RCK9 65361.875 "0.375 "1.5 "6105-T5NhômTrong sáng€163.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 6534 Vòng Bi Tuyến Tính, Lỗ Phanh, 4 Khe, Kích Thước 6 x 5-1/2 x 1-7/8 Inch, Nhôm
€181.24 /đơn vị