80/20 6523 | Vòng bi tuyến tính, 4 khe, kích thước 2-13/16 X 5-1/2 X 1-7/8 inch, Nhôm | 2rck4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi tuyến tính 80/20 6523, 4 khe, kích thước 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 Inch, Nhôm | AC3BMB 2RCK4

80/20 6523 Vòng bi tuyến tính, 4 rãnh, Kích thước 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 inch, Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AC3BMB phần: 6523Tham chiếu chéo: 2RCK4

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€128.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcẢnh hưởng theo tuyến tính
Loại mangĐỆM UHMW
Chiều rộng cơ thể5.5 "
Kích thước Bolt5 / 16-18
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A1.875 "
Kích thước AA0.625 "
Thứ nguyên B0.375 "
Thứ nguyên C1.5 "
Kích thước D0.125 "
Thứ nguyên E4.005 "
Kích thước F0.25 "
Kích thước G3.505 "
Kích thước H0.493 "
Thứ nguyên J0.748 "
Thứ nguyên K0.25 "
Kích thước L5.5 "
Thứ nguyên M2.812 "
Thứ nguyên N1.406 "
Kích thước P (In.)0.656 "
Thứ nguyên Q2"
Thứ nguyên R0.375 "
Thứ nguyên S1.5 "
Thứ nguyên U0.343 "
Thứ nguyên V0.328 "
Kích thước W4.75 "
Thứ nguyên X1.5 "
Thứ nguyên Y1.5 "
Kích thước Z0.656 "
Kết thúcanot hóa
Độ dày mặt bích0.375 Trong.
Lớp6105-T5
Chiều cao1.875 "
Loại khóaTùy chọn
Bôi trơnLau khô
Vật chấtNhôm
Gắn bu lông (In.)5 / 16-18
Gắn lỗ0.328 "
Trung tâm lỗ lắp3"
Gắn lỗ Dia.0.328 "
Chiều cao tổng thể1.875 "
Chiều dài tổng thể2.812 "
Chiều rộng tổng thể5.5 "
Chất liệu padNhựa UHMW
Quy trình xét duyệtĐùn
Chiều rộng khe0.32 "
Kích thước chủ đề#10 FHS
KiểuMặt bích đôi
Chiều rộng5.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8483304080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CLớpVật chấtMàuGiá cả
80/20 6423 Vòng bi tuyến tính, 4 khe, Kích thước 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 Inch, Nhôm | AC3BLX 2RCJ9 64231.218 "0.312 "0.906 "6105-T5NhômTrong sáng€123.30
80/20 25-6423 Vòng bi tuyến tính có lỗ phanh, 4 khe, 47mm x 86.2mm x 31.3mm, Nhôm | AE4Câu hỏi thường gặp 5JRW6 25-642331.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5NhômTrong sáng€124.58
80/20 40-6523 Vòng bi tuyến tính, lỗ phanh, 4 khe, 75.1mm x 143.4mm x 50.1mm, Nhôm | AE4FAV 5JRX0 40-652350 mm9mm41 mm6105-T5NhômTrong sáng€129.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 6523 Vòng bi tuyến tính, 4 rãnh, Kích thước 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 inch, Nhôm
€128.70 /đơn vị