80/20 45-9090-4M Đùn, 8 Khe chữ T mở, Chiều dài 4m, Nhôm, Trong suốt
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đùn khung |
Đường kính lỗ khoan. | 10mm |
Màu | Trong sáng |
Kết thúc | anot hóa |
Lớp | 6105-T5 |
Chiều cao | 90mm |
Chiều dài | 4m |
Vật chất | Nhôm |
Modulus co giãn | 70326.5 N/sq. mm |
Momen quán tính - IX | 178.4968 cm4 |
Momen quán tính - IY | 179.4968 cm4 |
Chiều rộng khe | 10.13mm |
Diện tích bề mặt | 20.014 cm vuông |
Kiểu | rãnh chữ T |
Trọng lượng / Ft. | 4.1579 Lb. |
Chiều rộng | 90mm |
Yield Strength | 241.1 N/mm vuông |
Trọng lượng tàu (kg) | 22.63 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.14 |
Chiều dài tàu (cm) | 401.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.14 |
Mã HS | 7610900050 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Modulus co giãn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1515-UL-145 | 145 " | 38.1mm | 38.1mm | 10200000 lbs./ inch vuông. | €171.63 | RFQ
| |
30-6060-4 triệu | 4m | 60mm | 60mm | 70326.5 N/sq. mm | €422.29 | RFQ
| |
1515-UL-120 | - | - | - | - | €174.41 | ||
30-6060-3 triệu | - | - | - | - | €394.14 | ||
45-9090-3 triệu | - | - | - | - | €902.06 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.