80/20 4481 | L Tấm phẳng, 5 lỗ, dài 4-1/2 inch, nhôm, trong | 29 giờ 19 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 4481 L Tấm phẳng, 5 lỗ, dài 4-1/2 inch, nhôm, trong | AF8ZVY 29PA19

80/20 4481 L Tấm phẳng, 5 Lỗ, Chiều dài 4-1/2 Inch, Nhôm, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AF8ZVY phần: 4481Tham chiếu chéo: 29PA19
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
€18.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa phẳng
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A4.5 "
Thứ nguyên B4.5 "
Thứ nguyên C1.5 "
Kích thước D0.75 "
Thứ nguyên E0.328 "
Kích thước F0.25 "
Kích thước G1.464 "
Kích thước H1.464 "
Thứ nguyên J0.125 "
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Số lượng lỗ5
UPC4008146013430
Chiều rộng568606 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS7610900050

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CVật chấtMàuGiá cả
80/20 4081 L Tấm phẳng, 5 lỗ, dài 3 inch, nhôm, trong suốt | AF8ZVX 29PA18 40813"3"1"NhômTrong sáng€14.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 4481 L Tấm phẳng, 5 Lỗ, Chiều dài 4-1/2 Inch, Nhôm, Trong suốt
€18.26 /đơn vị