80/20 4338-đen | Giá đỡ góc bên trong có rãnh, Kích thước 3 X 2-13/16 X 3 Inch, Nhôm, Đen | 29pa08 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 4338-ĐEN Giá đỡ góc bên trong có rãnh, Kích thước 3 x 2-13/16 x 3 Inch, Nhôm, Đen | AF8ZVL 29PA08

80/20 4338-BLACK Giá đỡ góc bên trong có rãnh, Kích thước 3 x 2-13/16 x 3 inch, Nhôm, Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AF8ZVL phần: 4338-BLACKTham chiếu chéo: 29PA08
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
€25.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ góc bên trong
MàuĐen
Thứ nguyên A3"
Thứ nguyên B3"
Thứ nguyên C0.25 "
Kích thước D1.5 "
Thứ nguyên E0.75 "
Kích thước F2.812 "
Kích thước G0.656 "
Kích thước H0.75 "
Thứ nguyên J0.328 "
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Chiều rộng568778 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7610900050

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CLớpVật chấtGiá cả
80/20 4336-ĐEN Giá đỡ góc bên trong có rãnh, Kích thước 3 x 1-5/16 x 3 Inch, Nhôm, Đen | AF8ZVD 29PA01 4336-ĐEN3"3"0.25 "6105-T5Nhôm€18.31
80/20 4332-ĐEN Giá đỡ góc bên trong có rãnh, Kích thước 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 Inch, Nhôm | AF8ZVE 29PA02 4332-ĐEN1.5 "1.5 "0.25 "6105-T5Nhôm€12.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 4338-BLACK Giá đỡ góc bên trong có rãnh, Kích thước 3 x 2-13/16 x 3 inch, Nhôm, Màu đen
€25.08 /đơn vị