80/20 4303-đen | Giá đỡ góc bên trong, 4 lỗ, Kích thước 1-1/2 X 2-13/16 X 1-1/2 Inch, Nhôm | 29pa13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 4303-ĐEN Giá đỡ góc bên trong, 4 lỗ, Kích thước 1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 Inch, Nhôm | AF8ZVR 29PA13

80/20 4303-BLACK Giá đỡ góc bên trong, 4 lỗ, Kích thước 1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 inch, Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AF8ZVR phần: 4303-BLACKTham chiếu chéo: 29PA13
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
€12.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ góc bên trong
MàuĐen
Thứ nguyên A1.5 "
Thứ nguyên B1.5 "
Thứ nguyên C0.25 "
Kích thước D0.75 "
Thứ nguyên E0.656 "
Kích thước F1.5 "
Kích thước G2.81 "
Kích thước H0.328 "
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Chiều rộng568778 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7610900050

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CLớpVật chấtGiá cả
80/20 4302-ĐEN Giá đỡ góc bên trong, 2 lỗ, Kích thước 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 Inch, Nhôm | AF8ZVF 29PA03 4302-ĐEN1.5 "1.5 "0.25 "6105-T5Nhôm€9.24
80/20 4301-ĐEN Giá đỡ góc bên trong, 4 lỗ, Nhôm, Đen | AF8ZVG 29PA04 4301-ĐEN3"3"0.25 "6105-T5Nhôm€13.51
80/20 4304-ĐEN Giá đỡ góc bên trong, 8 lỗ, Kích thước 3 x 2-13/16 x 3 Inch, Nhôm, Đen | AF8ZVK 29PA07 4304-ĐEN3"3"0.25 "6105-T5Nhôm€19.45
80/20 4375-ĐEN Giá đỡ góc bên trong, Kích thước 1-1/2 x 2-13/16 x 3 Inch, Nhôm, Đen | AF8ZVN 29PA10 4375-ĐEN3"1.5 "0.25 "6105-T5Nhôm€18.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 4303-BLACK Giá đỡ góc bên trong, 4 lỗ, Kích thước 1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 inch, Nhôm
€12.42 /đơn vị