80/20 4107-đen | Tấm phẳng, thẳng, 2 lỗ, kích thước 3/16 X 7/8 X 2 inch, Nhôm, Đen | 29 giờ 16 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 4107-ĐEN Tấm phẳng, thẳng, 2 lỗ, Kích thước 3/16 x 7/8 x 2 inch, Nhôm, Đen | AF8ZVV 29PA16

80/20 4107-BLACK Tấm phẳng, Thẳng, 2 lỗ, Kích thước 3/16 x 7/8 x 2 inch, Nhôm, Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AF8ZVV phần: 4107-BLACKTham chiếu chéo: 29PA16
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
€9.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa phẳng
MàuĐen
Thứ nguyên A2"
Thứ nguyên B0.875 "
Thứ nguyên C1"
Kích thước D0.5 "
Thứ nguyên E0.438 "
Kích thước F0.257 "
Kích thước G0.188"`
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Số lượng lỗ2
UPC994138088477
Chiều rộng568777 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS7610900050

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CMàuGiá cả
80/20 4307-ĐEN Tấm phẳng, thẳng, 2 lỗ, kích thước 1/4 x 1-1/2 x 3 inch, Nhôm, Đen | AF8ZVP 29PA11 4307-ĐEN3"1.49 "1.5 "Đen€10.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 4107-BLACK Tấm phẳng, Thẳng, 2 lỗ, Kích thước 3/16 x 7/8 x 2 inch, Nhôm, Màu đen
€9.90 /đơn vị