80/20 40-4395 | Trục, Đa năng, 120mm X 120.7mm, Nhôm, Trong suốt | 5jrr4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 40-4395 Trục, Đa năng, 120mm x 120.7mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EYV 5JRR4

80/20 40-4395 Pivot, Phổ thông, 120mm x 120.7mm, Nhôm, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AE4EYV Mẫu: 40-4395Tham chiếu chéo: 5JRR4
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
€48.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrục chung
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A80 mm
Thứ nguyên B120 mm
Thứ nguyên C85.45 mm
Kích thước D51.33 mm
Thứ nguyên E40 mm
Kích thước F51.33 mm
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Quy trình xét duyệtXay xát
UPC040439000059

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7610100030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CMàuGiá cả
80/20 4195 Trục, Đa năng, Kích thước 3-1/64 x 3-1/32 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BQK 2RCX9 41952"3.01 "2.63 "Trong sáng€46.29
80/20 4395 Trục, Đa năng, Kích thước 4-1/2 x 4-1/2 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BQL 2RCY1 43953"4.5 "3.313 "Trong sáng€50.33
80/20 25-4195 Trục, Đa năng, 75mm x 76.2mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EYJ 5JRP4 25-419550 mm75 mm64.3 mmTrong sáng€49.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 40-4395 Pivot, Phổ thông, 120mm x 120.7mm, Nhôm, Trong suốt
€48.89 /đơn vị