80/20 40-4080-4M Đùn, 6 Khe chữ T mở, Chiều dài 4m, Chiều cao 80mm, Nhôm, Trong suốt
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đùn khung |
Đường kính lỗ khoan. | 6.8mm |
Màu | Trong sáng |
thả khóa | 2 độ. |
Kết thúc | anot hóa |
Lớp | 6105-T5 |
Chiều cao | 80mm |
Chiều dài | 4m |
Vật chất | Nhôm |
Modulus co giãn | 70326.5 N/sq. mm |
Momen quán tính - IX | 97.6617 cm4 |
Momen quán tính - IY | 25.2917 cm4 |
Chiều rộng khe | 8.12mm |
Diện tích bề mặt | 15.332 cm vuông |
Kiểu | rãnh chữ T |
Trọng lượng / Ft. | 2.743 Lb. |
Chiều rộng | 40mm |
Yield Strength | 241.1 N/mm vuông |
Trọng lượng tàu (kg) | 16.33 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.06 |
Chiều dài tàu (cm) | 398.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.13 |
Mã HS | 7604210000 |
Quốc gia | US |
A.
A. Có một số cách để cắt đùn khung nhôm. Tuy nhiên, người dùng phải đảm bảo sử dụng đúng lưỡi dao cho công việc. Một số phương pháp phổ biến bao gồm:
A. Hoàn thiện quá trình ép đùn khung nhôm bao gồm việc làm sạch và bảo vệ bề mặt để cải thiện hình thức bên ngoài cũng như ngăn ngừa sự ăn mòn. Một số bề mặt hoàn thiện được sử dụng cho quá trình này là:
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Momen quán tính - IX | Momen quán tính - IY | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-4080-6 triệu | 6m | 40mm | 80mm | 97.6617 cm4 | 25.2917 cm4 | €719.35 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.