80/20 Đùn 40-4002-4M, Khe chữ T mở đơn, Chiều dài 4m, Chiều cao 40mm, Nhôm, Trong suốt
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đùn khung |
Đường kính lỗ khoan. | 6.8mm |
Màu | Trong sáng |
thả khóa | 2 độ. |
Kết thúc | anot hóa |
Lớp | 6105-T5 |
Chiều cao | 40mm |
Chiều dài | 4m |
Vật chất | Nhôm |
Modulus co giãn | 70326.5 N/sq. mm |
Momen quán tính - IX | 8.6303 cm4 |
Momen quán tính - IY | 8.6303 cm4 |
Chiều rộng khe | 8.13mm |
Diện tích bề mặt | 6.118 cm vuông |
Kiểu | rãnh chữ T |
Trọng lượng / Ft. | 1.2086 Lb. |
Chiều rộng | 40mm |
Yield Strength | 241.1 N/mm vuông |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.58 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.06 |
Chiều dài tàu (cm) | 401.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.06 |
Mã HS | 7610900050 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Lớp | Momen quán tính - IX | Momen quán tính - IY | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-4001-4 triệu | 4m | 40mm | 40mm | 6105-T5 | 8.5389 cm4 | 8.2599 cm4 | €229.09 | RFQ
| |
40-4003-4 triệu | 4m | 40mm | 40mm | 6105-T5 | 9.0094 cm4 | 8.7823 cm4 | €229.09 | RFQ
| |
40-4004-4 triệu | 4m | 40mm | 40mm | 6105-T5 | 8.6050 cm4 | 8.043 cm4 | €229.09 | RFQ
| |
40-4012-4 triệu | 4m | 40mm | 120mm | 6105-T5 | 306.3198 cm4 | 36.8008 cm4 | €694.15 | RFQ
| |
40-8016-4 triệu | 4m | 80mm | 160mm | 6105-T5 | 1111.9793 cm4 | 322.7985 cm4 | €1,555.53 | RFQ
| |
40-4082-LITE-4M | 4m | 40mm | 80mm | 6105-T5 | 66.4788 cm4 | 16.3044 cm4 | €376.12 | RFQ
| |
40-4083-LITE-4M | 4m | 40mm | 80mm | 6105-T5 | 68.1908 cm4 | 16.4684 cm4 | €407.78 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.