80/20 40-2425 | Khối gắn kết, Ren M8 X 1.25, Nhôm, Trong suốt | 16u341 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 40-2425 Khối gắn kết, Ren M8 x 1.25, Nhôm, Trong suốt | AA7XTR 16U341

80/20 40-2425 Mount Block, M8 x 1.25 Thread, Nhôm, Clear

Trong kho
Khoản mục: AA7XTR Mẫu: 40-2425Tham chiếu chéo: 16U341
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
€15.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhối gắn bảng điều khiển
MàuTrong sáng
Thứ nguyên B14.15 mm
Thứ nguyên C7.24 mm
Kích thước D34.29 mm
Thứ nguyên E26.01 mm
Kích thước F26.49 mm
Kích thước G29.08 mm
Thứ nguyên J11.6 mm
Thứ nguyên K10mm
Kích thước L7.87mm
Thứ nguyên M3.3 mm
Thứ nguyên N33.64mm
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Kích thước chủ đềM8 x 1.25
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)3.43
Chiều rộng tàu (cm)2.65
Mã HS7616995090
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 40-2425 Mount Block, M8 x 1.25 Thread, Nhôm, Clear
€15.16 /đơn vị