80/20 40-2030-2 | Mũ kết thúc cho 40-4040/40-4040-lite - Pk2 | 5jre8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 40-2030-2 Nắp cuối, 40mm x 4.5mm x 40mm, ABS, Đen | AE4EVB 5JRE8

80/20 40-2030-2 Nắp cuối, 40mm x 4.5mm x 40mm, ABS, Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AE4EVB phần: 40-2030-2Tham chiếu chéo: 5JRE8

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€6.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết thúc Cap
MàuĐen
Thứ nguyên A40 mm
Thứ nguyên B40 mm
Thứ nguyên C8.4 mm
Kích thước D4.5 mm
Kết thúcMatte
Vật chấtABS
Quy trình xét duyệtĐúc
UPC994139731341

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS3923500000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CVật chấtGiá cả
80/20 40-2045-2 Nắp cuối, 80mm x 4.5mm x 40mm, ABS, Đen | AE4EVC 5JRE9 40-2045-240 mm80mm8.5 mmABS€8.43
80/20 40-2050-2 Nắp cuối, 80mm x 5mm x 80mm, ABS, Đen | AE4EVJ 5JRF5 40-2050-280 mm80mm8.5 mmABS€8.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 40-2030-2 Nắp cuối, 40mm x 4.5mm x 40mm, ABS, Màu đen
€6.13 /đơn vị