80/20 3110-25 | Shcs Cho 2333 - Pk25 | 5jrk1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 3110-25 Vít đầu ổ cắm, phân số, 5/16-18 x 0.625 Có ren, Thép, Đen | AE4EWY 5JRK1

80/20 3110-25 Vít đầu bịt, Phân số, Có ren 5/16-18 x 0.625, Thép, Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AE4EWY Mẫu: 3110-25Tham chiếu chéo: 5JRK1
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
€12.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSHCS
MàuĐen
Thứ nguyên A0.463 "
Thứ nguyên C0.309 "
Kết thúcZinc
Chiều dài0.625 "
Vật chấtThép
Dia đề.1/4
Kích thước chủ đề5 / 16 "-18
Loại sợiChủ đề đầy đủ
UPC031102000056

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318156080
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AKích thước chủ đềThứ nguyên CGiá cả
80/20 3067-25 Vít đầu ổ cắm, phân số, 1/4-20 x 0.625 Có ren, Thép, Đen | AC3BNQ 2RCT4 3067-250.37 "1 / 4 "-200.247 "€10.66
80/20 3122-25 Vít đầu ổ cắm, phân số, 5/16-18 x 1 Có ren, Thép, Đen | AC3BNR 2RCT5 3122-250.463 "5 / 16 "-180.309 "€16.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 3110-25 Vít đầu bịt, Phân số, Có ren 5/16-18 x 0.625, Thép, Màu đen
€12.42 /đơn vị