80/20 3060-145 Đùn, 12 Khe chữ T mở, Chiều dài 145 inch, 150 psi, Nhôm, Trong suốt
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đùn khung |
Đường kính lỗ khoan. | 6.65mm |
Màu | Trong sáng |
thả khóa | 2 độ. |
Kết thúc | anot hóa |
Lớp | 6105-T5 |
Chiều cao | 152.4mm |
Chiều dài | 145 " |
Vật chất | Nhôm |
Modulus co giãn | 10200000 lbs./ inch vuông. |
Momen quán tính - IX | 22.03 trong4 |
Momen quán tính - IY | 6.5164 trong4 |
Chiều rộng khe | 8.13mm |
Diện tích bề mặt | 5.963 mét vuông TRONG. |
Kiểu | rãnh chữ T |
Trọng lượng / Ft. | 7.4796 Lb. |
Chiều rộng | 76.2mm |
Yield Strength | 35000 psi |
Trọng lượng tàu (kg) | 41 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 368.3 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 7610900050 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Lớp | Momen quán tính - IX | Momen quán tính - IY | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3030-145 | 145 " | 3" | 3" | 6105-T5 | 3.4133 trong4 | 3.4133 trong4 | €558.19 | RFQ
| |
1502-145 | 145 " | 38.1mm | 38.1mm | 6105-T5 | 0.166 trong4 | 0.173 trong4 | €188.24 | RFQ
| |
1504-145 | 145 " | 38.1mm | 38.1mm | 6105-T5 | 0.1729 trong4 | 0.1665 trong4 | €188.24 | RFQ
| |
3030-LITE-145 | 145 " | 76.2mm | 76.2mm | 6105-T5 | 2.6959 trong4 | 2.6959 trong4 | €498.27 | RFQ
| |
1502-120 | - | - | - | - | - | - | €174.69 | ||
1504-120 | - | - | - | - | - | - | €170.99 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.