80/20 30-4351 | Tấm ghép 5 lỗ 90 độ | 5jrt6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 30-4351 Tấm phẳng, 90 độ, 5 lỗ, 4mm x 90mm x 90mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EZH 5JRT6

80/20 30-4351 Tấm phẳng, 90 độ, 5 lỗ, 4mm x 90mm x 90mm, Nhôm, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AE4EZH Mẫu: 30-4351Tham chiếu chéo: 5JRT6
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
€19.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa phẳng
MàuTrong sáng
Bằng cấp90
Thứ nguyên A90mm
Thứ nguyên B90mm
Thứ nguyên C30mm
Kích thước D15 mm
Thứ nguyên E6.3 mm
Kích thước F4 mm
Kích thước G30mm
Kích thước H30 mm
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Số lượng lỗ5
UPC030100004356

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7610900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CLớpVật chấtGiá cả
80/20 4151 Tấm phẳng, 90 độ, 5 lỗ, Kích thước 3/16 x 3 x 3 inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BQD 2RCX3 41513"3"1"6105-T5Nhôm€15.95
80/20 4351 Tấm phẳng, 90 độ, Kích thước 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BQE 2RCX4 43514.5 "4.5 "1.5 "6105-T5Nhôm€18.56
80/20 25-4151 Tấm phẳng, 90 độ, 5 lỗ, 4mm x 75mm x 75mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EYG 5JRP2 25-415175mm75 mm25 mm6105-T5Nhôm€15.51
80/20 40-4351 Tấm phẳng, 90 độ, 5 lỗ, 6mm x 120mm x 120mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EYT 5JRR2 40-4351120 mm120 mm40mm6105-T5Nhôm€15.70
80/20 45-4351 Tấm phẳng, 90 độ, 5 lỗ, 6mm x 135mm x 135mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EYZ 5JRR8 45-4351135 mm135 mm45 mm6105-T5Nhôm€16.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 30-4351 Tấm phẳng, 90 độ, 5 lỗ, 4mm x 90mm x 90mm, Nhôm, Trong suốt
€19.71 /đơn vị