80/20 25-6850 | Tay cầm chữ L, Chiều dài 51.84mm, Nylon 66, Đen | 5jrx2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 25-6850 L Tay cầm, Chiều dài 51.84mm, Nylon 66, Đen | AE4FAX 5JRX2

80/20 25-6850 L Tay cầm, Chiều dài 51.84mm, Nylon 66, Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AE4FAX Mẫu: 25-6850Tham chiếu chéo: 5JRX2

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€22.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm L
MàuĐen
Thứ nguyên A33.66 mm
Thứ nguyên B51.84 mm
Thứ nguyên C44.32 mm
Kích thước D36.7 mm
Thứ nguyên E12.7 mm
Kích thước F13.72 mm
Kích thước G15.67 mm
Kết thúcMatte
Vật chấtNylon 66
Quy trình xét duyệtTiêm đúc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3926301000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CVật chấtMàuGiá cả
Tay cầm 80/20 6850 L, Dài 2 Inch, Nylon 66, Đen | AC3BMU 2RCP2 68501.325 "2.041 "1.745 "Nylon 66Đen€20.58
Tay cầm 80/20 6800 L, Dài 3.5 Inch, Kẽm, Xám | AC3BMV 2RCP3 68002.234 "3.505 "2.985 "Zinc màu xám€29.20
80/20 40-6800 L Tay cầm, Chiều dài 89.03mm, Kẽm, Xám | AE4FAY 5JRX3 40-680056.74 mm89.03 mm75.82 mmZinc màu xám€29.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 25-6850 L Tay cầm, Chiều dài 51.84mm, Nylon 66, Màu đen
€22.35 /đơn vị