80/20 25-4113 | Giá đỡ góc trong, 4 lỗ, 25mm X 47mm X 25 mm, Nhôm, Trong suốt | 5jru6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 25-4113 Giá đỡ góc trong, 4 lỗ, 25 mm x 47 mm x 25 mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EZU 5JRU6

80/20 25-4113 Giá đỡ góc trong, 4 lỗ, 25mm x 47mm x 25mm, Nhôm, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AE4EZU Mẫu: 25-4113Tham chiếu chéo: 5JRU6
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
€11.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ góc bên trong, 4 lỗ
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A25 mm
Thứ nguyên B25 mm
Thứ nguyên C4 mm
Kích thước D12.5 mm
Thứ nguyên E11 mm
Kích thước F25 mm
Kích thước G47 mm
Kích thước H6.8 mm
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Số lượng lỗ4

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8302496085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BKích thước FLớpKết thúcGiá cả
80/20 4115 Giá đỡ góc bên trong, 4 lỗ, Kích thước 2 x 7/8 x 2 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BPV 2RCW4 41152"2"1"6105-T5anot hóa€11.76
80/20 4301 Giá đỡ góc bên trong, 4 lỗ, Kích thước 3 x 1-5/16 x 3 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BPW 2RCW5 43013"3"1.5 "6105-T5anot hóa€11.42
80/20 25-4115 Giá đỡ góc trong, 4 lỗ, 50mm x 22mm x 50mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EYB 5JRN7 25-411550 mm50 mm25 mm6105-T5anot hóa€10.08
80/20 40-4301 Giá đỡ góc trong, 4 lỗ, 80mm x 36mm x 80mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EYL 5JRP6 40-430180 mm80mm40 mm6105-T5anot hóa€11.13
80/20 40-4303 Giá đỡ góc bên trong, 4 lỗ, 40mm x 76mm x 40mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EZV 5JRU7 40-430340 mm40 mm40 mm6105-T5anot hóa€11.72
80/20 4113 Giá đỡ góc bên trong, 4 lỗ, Kích thước 1 x 1-7/8 x 1 Inch, Nhôm, Trong suốt | AE4EZW 5JRU8 41131"1"1"6105-T5anot hóa€11.04
80/20 4303 Giá đỡ góc bên trong, 4 lỗ, Kích thước 1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 Inch, Nhôm | AE4EZX 5JRU9 43031.5 "1.5 "1.5 "6105-T5anot hóa€11.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 25-4113 Giá đỡ góc trong, 4 lỗ, 25mm x 47mm x 25mm, Nhôm, Trong suốt
€11.39 /đơn vị