80/20 2497 | Tấm giữ bảng, Rộng, Tay đơn, Chiều dài 2 inch, Nhôm, Trong suốt | 16u342 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 2497 Tấm giữ bảng, Rộng, Tay đơn, Chiều dài 2 inch, Nhôm, Trong suốt | AA7XTT 16U342

80/20 2497 Bộ giữ bảng điều khiển, Rộng, Tay đơn, Chiều dài 2 inch, Nhôm, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AA7XTT phần: 2497Tham chiếu chéo: 16U342
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
€13.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgười giữ bảng điều khiển
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A1.935 "
Thứ nguyên C1"
Kích thước D0.5 "
Thứ nguyên E0.391 "
Kích thước F1.108 "
Kích thước G0.257 "
Kích thước H0.187 "
Thứ nguyên J0.188 "
Thứ nguyên K0.937 "
Kích thước L0.375 "
Thứ nguyên M0.563 "
Thứ nguyên N2"
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Quy trình xét duyệtXay xát
Kích thước chủ đề1 / 4 "-20
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.43
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)4.92
Mã HS7616995090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên CKích thước DLớpKích thước chủ đềGiá cả
80/20 2496 Tấm giữ bảng, Hẹp, Chiều dài 1-15/16 Inch, Nhôm, Trong suốt | AA7XTV 16U344 24961.935 "0.5 "1.108 "6105-T51 / 4 "-20€9.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 2497 Bộ giữ bảng điều khiển, Rộng, Tay đơn, Chiều dài 2 inch, Nhôm, Trong suốt
€13.82 /đơn vị