80/20 2433 | Tấm giữ bảng, Rộng, Tay đơn, Chiều dài 3 inch, Nhôm, Trong suốt | 16u339 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 2433 Tấm giữ bảng, Rộng, Tay đơn, Chiều dài 3 inch, Nhôm, Trong suốt | AA7XTP 16U339

80/20 2433 Bộ giữ bảng điều khiển, Rộng, Tay đơn, Chiều dài 3 inch, Nhôm, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AA7XTP phần: 2433Tham chiếu chéo: 16U339
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
€14.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgười giữ bảng điều khiển
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A2.879 "
Thứ nguyên C1.5 "
Kích thước D0.75 "
Thứ nguyên E0.594 "
Kích thước F1.656 "
Kích thước G0.328 "
Kích thước H0.25 "
Thứ nguyên J0.25 "
Thứ nguyên K1.379 "
Kích thước L0.59 "
Thứ nguyên M0.84 "
Thứ nguyên N3"
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Quy trình xét duyệtXay xát
Kích thước chủ đề5 / 16 "-18
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.13
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.31
Mã HS7616995090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên CKích thước DLớpVật chấtGiá cả
80/20 2434 Tấm giữ bảng, Hẹp, Chiều dài 1-1/2 Inch, Nhôm, Trong suốt | AA7XUR 16U365 24342.874 "0.75 "1.656 "6105-T5Nhôm€10.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 2433 Bộ giữ bảng điều khiển, Rộng, Tay đơn, Chiều dài 3 inch, Nhôm, Trong suốt
€14.44 /đơn vị