80/20 2306 | Bánh xe xoay, Phân số, Phanh bên, 125 Lb., Thép/Cao su mềm, Đen | 16u363 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 2306 Bánh xe xoay, Phân số, Phanh bên, 125 lb., Thép/Cao su mềm, Đen | AA7XUP 16U363

80/20 2306 Bánh xe xoay, Fractional, Phanh bên, 125 lb., Thép/Cao su mềm, Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AA7XUP phần: 2306Tham chiếu chéo: 16U363
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
€24.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaster xoay
PhanhBên
MàuĐen
Thứ nguyên A5"
Thứ nguyên B5.531 "
Thứ nguyên C1.5 "
Kích thước D3.875 "
Kết thúcZinc
Tải trọng125 Lbs.
Vật chấtthép/cao su mềm
Kích thước chủ đề7 / 16 "-14
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)18.26
Chiều dài tàu (cm)14.12
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8302200000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CTải trọngGiá cả
80/20 2299 Bánh xe xoay, Phân số, Phanh trên, 70 lb., Thép/Cao su mềm, Đen | AC3BPM 2RCV6 22992"2.531 "1.5 "70 lbs.€12.22
80/20 65-2344 Bánh xe xoay, Hệ mét, Phanh trên, Tải trọng 68kg, Thép/Cao su mềm, Đen | AF8ZWX 29PA39 65-2344125 mm140.5 mm30mm68kg€64.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 2306 Bánh xe xoay, Fractional, Phanh bên, 125 lb., Thép/Cao su mềm, Màu đen
€24.41 /đơn vị