80/20 2200 | Chân cân bằng, Phân số, 5000 Lb., Thép, Màu vàng | 5jrn4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 2200 Chân cân bằng, Phân số, 5000 lb., Thép, Màu vàng | AE4EXY 5JRN4

80/20 2200 Chân cân bằng, Phân số, 5000 lb., Thép, Màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AE4EXY phần: 2200Tham chiếu chéo: 5JRN4
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
€33.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChân san bằng Deluxe
MàuMàu vàng
Thứ nguyên A1.875 "
Thứ nguyên B0.75 "
Thứ nguyên C2"
Kích thước D1.125 "
Thứ nguyên E0.25 "
Kết thúcZinc
Lớp12L14
Tải trọng5000 lbs.
Vật chấtThép
Quy trình xét duyệtgia công
Kích thước chủ đề1 / 2 "-13

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8487900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CKích thước DTải trọngGiá cả
80/20 2190 Chân cân bằng, Phân số, 3750 lb., Thép, Màu vàng | AC3BPK 2RCV4 21901.25 "0.625 "2"0.875 "3750 lbs.€27.92
80/20 2192 Chân cân bằng, Phân số, 1000 lb., Thép, Màu vàng | AC3BPL 2RCV5 21921"0.5 "1.25 "0.703 "1000 lbs.€26.62
80/20 2194 Chân cân bằng, Phân số, 2300 lb., Thép, Màu vàng | AF8ZWK 29PA31 21941.25 "0.625 "2"0.875 "2300 lbs.€26.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 2200 Chân cân bằng, Phân số, 5000 lb., Thép, Màu vàng
€33.72 /đơn vị