80/20 2130h3 | Tấm đế Center Tap, Kích thước ren 8/16-2, Nhôm, Trong suốt | 3rcvXNUMX | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 2130 Tấm đế Tap trung tâm, 3/8-16 Kích thước ren, Nhôm, Trong suốt | AC3BPJ 2RCV3

80/20 2130 Tấm đế vòi ở giữa, Cỡ ren 3/8-16, Nhôm, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AC3BPJ phần: 2130Tham chiếu chéo: 2RCV3
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
€26.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccơ sở tấm
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A1.5 "
Thứ nguyên B0.75 "
Thứ nguyên C1.5 "
Kích thước D0.75 "
Thứ nguyên E1.5 "
Kích thước H0.75 "
Thứ nguyên J3"
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Số lượng lỗ3
Quy trình xét duyệtXay xát
Dia đề.SHCS 5/16
Kích thước chủ đề3 / 8 "-16

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7610900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CLớpGiá cả
80/20 2138 Tấm đế Tap trung tâm, 7/16-14 Kích thước ren, Nhôm, Trong suốt | AA7XUB 16U351 21381.5 "0.75 "1.5 "6105-T5€28.01
80/20 2128 Tấm đế Tap trung tâm, Kích thước ren 1/4-20, Nhôm, Trong suốt | AC3BPG 2RCV1 21281"0.5 "1"6105-T5€23.42
80/20 2129 Tấm đế Tap trung tâm, 3/8-16 Kích thước ren, Nhôm, Trong suốt | AC3BPH 2RCV2 21291"0.5 "1"6105-T5€21.98
80/20 25-2128 Tấm đế Tap trung tâm, 25mm x 50mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EWZ 5JRK2 25-212825 mm12.5 mm25 mm6105-T5€24.18
80/20 40-2130 Tấm đế Tap trung tâm, 40mm x 80mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EXB 5JRK4 40-213040 mm20 mm40mm6105-T5€28.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 2130 Tấm đế vòi ở giữa, Cỡ ren 3/8-16, Nhôm, Trong suốt
€26.53 /đơn vị