80/20 /2015-2 | Mũ kết thúc cho 1010 - Pk2 | 2rcr7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nắp cuối 80/20 2015-2, Kích thước 1 x 1/8 x 1 Inch, ABS, Đen | AC3BNJ 2RCR7

80/20 2015-2 End Cap, Kích thước 1 x 1/8 x 1 inch, ABS, Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AC3BNJ Mẫu: 2015-2Tham chiếu chéo: 2RCR7
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
€4.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết thúc Cap
MàuĐen
Thứ nguyên A1"
Thứ nguyên B1"
Thứ nguyên C0.257 "
Kích thước D0.125 "
Kết thúcMatte
Vật chấtABS
Quy trình xét duyệtĐúc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3923500000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CKích thước DVật chấtGiá cả
Nắp cuối 80/20 2025-2, Kích thước 2 x 1/8 x 1 Inch, ABS, Đen | AC3BNK 2RCR8 2025-21"2"0.257 "0.125 "ABS€7.32
Nắp cuối 80/20 2028-2, Kích thước 2 x 1/8 x 2 Inch, ABS, Đen | AE4EVP 5JRG0 2028-22"2"0.257 "0.125 "ABS€6.97
Nắp cuối 80/20 2026-2, Kích thước 3 x 1/8 x 1 Inch, ABS, Đen | AE4EVR 5JRG2 2026-21"3"0.257 "0.125 "ABS€7.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 2015-2 End Cap, Kích thước 1 x 1/8 x 1 inch, ABS, Màu đen
€4.86 /đơn vị