80/20 1515-LS-145 Đùn, Lite Smooth, 4 Khe chữ T mở, Chiều dài 145 inch, Nhôm, Trong suốt
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đùn khung |
Đường kính lỗ khoan. | 0.262 " |
Màu | Trong sáng |
thả khóa | 2 độ. |
Kết thúc | anot hóa |
Lớp | 6105-T5 |
Chiều cao | 1.5 " |
Chiều dài | 145 " |
Vật chất | Nhôm |
Modulus co giãn | 10200000 lbs./ inch vuông. |
Lực quán tính | 0.1921 trong4 |
Chiều rộng khe | 0.32 " |
Diện tích bề mặt | 0.882 sq. In. |
Kiểu | rãnh chữ T |
UPC | 994138159733 |
Trọng lượng / Ft. | 1.053 Lb. |
Chiều rộng | 1.5 " |
Yield Strength | 35000 psi |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.47 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.06 |
Chiều dài tàu (cm) | 368.3 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.06 |
Mã HS | 7604210000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Yield Strength | Lực quán tính | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1515-LS-72 | 72 " | 1.5 " | 1.5 " | 35000 psi | 0.1921 trong4 | €82.88 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.