80/20 1515-97 Đùn, 4 Khe chữ T mở, Chiều dài 97 inch, Nhôm, Trong suốt
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đùn khung |
Đường kính lỗ khoan. | 0.262 " |
Màu | Trong sáng |
thả khóa | 2 độ. |
Kết thúc | anot hóa |
Lớp | 6105-T5 |
Chiều cao | 1.5 " |
Chiều dài | 97 " |
Vật chất | Nhôm |
Modulus co giãn | 10200000 lbs./ inch vuông. |
Lực quán tính | 0.2542 trong4 |
Chiều rộng khe | 0.32 " |
Diện tích bề mặt | 1.152 sq. In. |
Kiểu | rãnh chữ T |
UPC | 695977842274 |
Trọng lượng / Ft. | 1.392 Lb. |
Chiều rộng | 1.5 " |
Yield Strength | 35000 psi |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.87 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 248.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.81 |
Mã HS | 7604210000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Lớp | Yield Strength | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1515-72 | 72 " | 1.5 " | 1.5 " | 6105-T5 | 35000 psi | €104.44 | RFQ
|
1515-ĐEN-145 | 145 " | 38.1mm | 38.1mm | 6105-T5 | 35000 psi | €282.35 | RFQ
|
1515-48 | 48 " | 38.1mm | 38.1mm | 6105-T5 | 35000 psi | €72.08 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.