80/20 14095 | Giá đỡ góc trong, 8 lỗ, 57mm X 58mm X 57mm, Nhôm, Trong suốt | 5jrt4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 14095 Giá đỡ góc trong, 8 lỗ, 57mm x 58mm x 57mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EZF 5JRT4

80/20 14095 Giá đỡ góc bên trong, 8 lỗ, 57mm x 58mm x 57mm, Nhôm, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AE4EZF phần: 14095Tham chiếu chéo: 5JRT4
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
€9.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ góc bên trong, 8 lỗ
Thứ nguyên A57 mm
Thứ nguyên B57 mm
Thứ nguyên C15.12 mm
Kích thước D13.5 mm
Thứ nguyên E30mm
Kích thước F6 mm
Kích thước G38.2 mm
Kích thước H3 mm
Thứ nguyên J9 mm
Thứ nguyên K29.32mm
Kích thước L58mm
Thứ nguyên M7 mm
Thứ nguyên N9.75mm
Kích thước P (In.)11.12mm
Kết thúcTự nhiên
Vật chấtNhôm
Số lượng lỗ8

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8302496085
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CVật chấtKết thúcGiá cả
80/20 14111 Giá đỡ góc trong, 8 lỗ, 86mm x 88mm x 86mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EZB 5JRT0 1411186mm86 mm4.03 mmNhômTự nhiên€20.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 14095 Giá đỡ góc bên trong, 8 lỗ, 57mm x 58mm x 57mm, Nhôm, Trong suốt
€9.29 /đơn vị