80/20 14018 | Trục xoay 40 Series Chiều rộng 1-9/16 Inch | 16u367 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 14018 Khớp xoay, 2 lỗ, Dài 63.2mm, Kẽm | AA7XUU 16U367

80/20 14018 Khớp xoay 40 Sê-ri Chiều rộng 1-9/16 Inch

Trong kho
Khoản mục: AA7XUU phần: 14018Tham chiếu chéo: 16U367
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
€40.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrục khớp của cơ thể
Thứ nguyên A40 mm
Thứ nguyên B20 mm
Thứ nguyên C8.5 mm
Kích thước D20 mm
Thứ nguyên E40 mm
Kích thước F63.2 mm
Kích thước G1.6 mm
Kích thước H6.2 mm
Thứ nguyên J37 mm
Kích thước L15mm / 16mm
Thứ nguyên M8 mm / 10 mm
Kết thúcLớp bột bao phủ bên ngoài
Vật chấtZinc
Quy trình xét duyệtDiễn viên chết
Chiều rộng1 9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)3.99
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)3.99
Mã HS39233010000
Quốc giaGE

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 14018 Khớp xoay 40 Sê-ri Chiều rộng 1-9/16 Inch
€40.41 /đơn vị