80/20 12108 | Bản Lề, 4 Lỗ, 22 Ft. Lbs., Gia cố bằng sợi thủy tinh nylon Pa, màu đen | 5jrk9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 12108 Bản lề, 4 lỗ, 22 ft. lbs., Gia cố sợi thủy tinh nylon PA, màu đen | AE4EXG 5JRK9

80/20 12108 Bản lề, 4 lỗ, 22 ft. lbs., Sợi thủy tinh gia cường bằng nylon PA, Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AE4EXG phần: 12108Tham chiếu chéo: 5JRK9
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
€17.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề nhựa
MàuĐen
Thứ nguyên A35 mm
Thứ nguyên B48 mm
Thứ nguyên C28 mm
Kích thước D29.5 mm
Thứ nguyên E17.5 mm
Kích thước F6.6 mm
Kích thước G8.9 mm
Kích thước H7 mm
Thứ nguyên J7.76 mm
Thứ nguyên K8.2mm
Vật chấtSợi thủy tinh nylon PA gia cố
Tối đa Tải30 Nm/ 22 ft. lb.
Quy trình xét duyệtTiêm đúc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS3926909980
Quốc giaGE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CTối đa TảiGiá cả
80/20 12099 Bản lề, 4 lỗ, 22 ft. lbs., Gia cố sợi thủy tinh nylon PA, màu đen | AE4EXF 5JRK8 1209930mm48 mm28 mm30 Nm/ 22 ft. lb.€14.06
80/20 12126 Bản lề, 4 lỗ, 30 ft. lbs., Gia cố sợi thủy tinh nylon PA, màu đen | AE4EXH 5JRL0 1212645 mm48 mm28 mm40 Nm/ 30 ft. lb.€18.19
80/20 12136 Bản lề, 4 lỗ, 29 ft. lbs., Gia cố sợi thủy tinh nylon PA, màu đen | AE4EXJ 5JRL1 1213650 mm48 mm28 mm40 Nm/ 29 ft. lb.€19.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 12108 Bản lề, 4 lỗ, 22 ft. lbs., Sợi thủy tinh gia cường bằng nylon PA, Màu đen
€17.02 /đơn vị