80/20 12004 Nắp khe chữ T, Độ dày 1-4mm, Polyproplene, Màu đen
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nắp khe chữ T |
Màu | Đen |
Thứ nguyên A | 6.25 mm |
Thứ nguyên B | 0.79 mm |
Thứ nguyên C | 5 mm |
Kích thước D | 6 mm |
Thứ nguyên E | 4.95 mm |
Kích thước F | 1.65 mm |
Kết thúc | Matte |
Độ dày tấm đệm | 1-4 mm |
Vật chất | polypropylene |
Quy trình xét duyệt | Đùn |
Chiều dài chứng khoán | 2m |
Kiểu | rãnh chữ T |
Chiều rộng | 1 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.03 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 200.03 |
Chiều rộng tàu (cm) | 0.64 |
Mã HS | 3923500000 |
Quốc gia | GE |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.