80/20 1020-97 Đùn, 6 Khe chữ T mở, Chiều dài 97 inch, Chiều cao 2 inch, Nhôm, Trong suốt
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đùn khung |
Đường kính lỗ khoan. | 0.205 " |
Màu | Trong sáng |
thả khóa | 2 độ. |
Kết thúc | anot hóa |
Lớp | 6105-T5 |
Chiều cao | 2" |
Chiều dài | 97 " |
Vật chất | Nhôm |
Modulus co giãn | 10200000 lbs./ inch vuông. |
Momen quán tính - IX | 0.3078 trong4 |
Momen quán tính - IY | 0.0833 trong4 |
Chiều rộng khe | 0.255 " |
Diện tích bề mặt | 0.787 sq. In. |
Kiểu | rãnh chữ T |
Trọng lượng / Ft. | 0.936 Lb. |
Chiều rộng | 1" |
Yield Strength | 35000 psi |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.26 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 246.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 7604291000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Lớp | Modulus co giãn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1020-72 | 72 " | 1" | 2" | 6105-T5 | 10200000 lbs./ inch vuông. | €77.02 | RFQ
|
1020-ĐEN-145 | 145 " | 25.4mm | 50.8mm | 6105-T5 | 10200000 lbs./ inch vuông. | €224.22 | RFQ
|
1020-ĐEN-72 | 72 " | 25.4mm | 50.8mm | 6105-T5 | 10200000 lbs./ inch vuông. | €100.64 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.