80/20 1010-BLACK-145 Đùn, 4 Khe chữ T mở, Chiều dài 145 inch, Nhôm, Đen
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đùn khung |
Đường kính lỗ khoan. | 5.2 mm |
Màu | Đen |
thả khóa | 2 độ. |
Kết thúc | anot hóa |
Lớp | 6105-T5 |
Chiều cao | 25.4mm |
Chiều dài | 145 " |
Vật chất | Nhôm |
Modulus co giãn | 10200000 lbs./ inch vuông. |
Lực quán tính | 0.0442 trong4 |
Chiều rộng khe | 6.47mm |
Diện tích bề mặt | 0.435 sq. In. |
Kiểu | rãnh chữ T |
Trọng lượng / Ft. | 0.5088 Lb. |
Chiều rộng | 25.4mm |
Yield Strength | 35000 psi |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.79 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 368.3 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 7610900050 |
A. 10200000 lb/sq.in.
A. 35000PSI.
Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Lớp | Lực quán tính | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1010-72 | 72 " | 1" | 1" | 6105-T5 | 0.0442 trong4 | €49.07 | RFQ
|
1010-97 | 97 " | 1" | 1" | 6105-T5 | 0.0442 trong4 | €61.40 | RFQ
|
1010-ĐEN-72 | 72 " | 25.4mm | 25.4mm | 6105-T5 | 0.0442 trong4 | €66.78 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.