3m Sj4570 | Khóa Kép Thấp 1 X 2 Inch, 100 Pk- Pk100 | 16u706 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M SJ4570 Khóa Kép Thấp 1x2 Inch, 100 Pk | AA7YFV 16U706

3M SJ4570 Khóa Kép Thấp 1 x 2 Inch, 100 Pk

Trong kho
Khoản mục: AA7YFV Kiểu mẫu: SJ4570Tham chiếu chéo: 16U706

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€71.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHình dạng dây buộc có thể đóng lại
Loại keoKeo acrylic
Vật liệu sao lưupolypropylene
MàuTrong sáng
Chống cháyKhông
Loại móc và vòngTự giao phối, cấu hình thấp
Chiều dài2"
Hình dạngHình chữ nhật
Sức chống cắt32 psi
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Nhạy cảm với áp suất

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu sao lưuMàuChiều dàiHình dạngSức chống cắtChiều rộngGiá cả
3M 1-1-100-SJ3506/SJ3507 Móc Và Vòng 1 Inch, 100 Pk | AA7YCR 16U585 1-1-100-SJ3506/SJ3507Móc Polypropylene / Vòng Polyestertrắng1"Square18 psi1"€26.76
3M 1-1-100-SJ3522/SJ3523 Móc Và Vòng 1 Inch, 100 Pk | AA7YCT 16U586 1-1-100-SJ3522/SJ3523Dệt nylonĐen1"Square22 psi1"€74.93
3M 1-1-100-SJ3526N/SJ3527N Móc Và Vòng 1 Inch, 100 Pk | AA7YCU 16U587 1-1-100-SJ3526N/SJ3527NDệt nylonĐen1"Square22 psi1"€77.69
3M 1-1-100-SJ3530/SJ3531 Móc Và Vòng 1 Inch, 100 Pk | AA7YCV 16U588 1-1-100-SJ3530/SJ3531Dệt nylonĐen1"Square22 psi1"€37.56
3M 1-1-100-SJ3532N/SJ3533N Móc Và Vòng 1 Inch, 100 Pk | AA7YCW 16U589 1-1-100-SJ3532N/SJ3533NDệt nylonĐen1"Square22 psi1"€42.92
3M 1-1-100-SJ3540 Chốt khóa kép có thể đóng lại 1 inch, 100 Pk | AA7YCX 16U590 1-1-100-SJ3540polypropyleneĐen1"Square44 psi1"€66.23
3M 1-1-100-SJ3571/SJ3572 Móc Và Vòng 1 Inch, 100 Pk | AA7YCY 16U591 1-1-100-SJ3571/SJ3572Dệt nylonĐen1"Square22 psi1"€94.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M SJ4570 Khóa Kép Thấp 1 x 2 Inch, 100 Pk
€71.58 /đơn vị